Flexibele stalen duimstok, ss, schaal A 1500 x 30 x 1.0mm

Artikelnummer: 0460210
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0460210
EAN/GTIN 4029713210397
Nummer fabrikant 0460210
L-nummer L40510 2322

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrijstalen veerband
  • EG-klasse II
  • Regels met speciale schaalverdeling of andere schalen zijn op aanvraag beschikbaar

Omschrijving:

Flexibele stalen duimstok R. Tlg:A mm/mm 1500 30x1,0

Kenmerk:

  • Lengte: 1500 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen