Omtrekband ″Pimeter″ ø 1100 -1500mm

Artikelnummer: 0458105
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0458105
EAN/GTIN 4029713210281
Nummer fabrikant 0458105
L-nummer L40510 327

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Schuifmaat 0,1 mm
  • Schaalverdeling hoofdschaal 1 mm

Omschrijving:

Stalen meetlint voor omtrek en diameter, gemaakt van verenstaal. Voor omtrek 3450-4720mm en voor diameters 1100-1500mm. Gradatie 1mm, nonius 0,1mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Veerbandstaal

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen