Omtrekband ″mm″ ø 20 - 300mm

Artikelnummer: 0458102
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0458102
EAN/GTIN 4029713210250
Nummer fabrikant 0458102
L-nummer L40510 310

Omschrijving

Uitvoering:

  • Fabrieksstandaard
  • Schuifmaat 0,1 mm
  • Schaalverdeling hoofdschaal 1 mm

Omschrijving:

Stalen meetlint voor omtrek en diameter, gemaakt van verenstaal. Voor omtrek 60-950mm en voor diameter 20-300mm. Gradatie 1mm, nonius 0,1mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Veerbandstaal

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen