Rechte rand met vellingkant, chr. met mm.grad 1500mm

Artikelnummer: 0455438
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0455438
EAN/GTIN 4029713026899
Nummer fabrikant 0455438
L-nummer L40510 1926

Omschrijving

Uitvoering:

  • Speciaal staal
  • Satijnchroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Schaal met schaalverdeling begint direct aan het einde van de regel, het andere uiteinde heeft een beschermend uiteinde van 10 mm

Omschrijving:

Stalen liniaal met facet, met mm-schaalverdeling. Gemaakt van speciaal staal, mat verchroomd. Schaal begin bij voorrand, 1 wachter einde 10 mm.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Lengte: 1500 mm

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen