Gegradueerde rechte liniaal, ss. DIN 866/B 5000mm

Artikelnummer: 0452209
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0452209
EAN/GTIN 4029713210243
Nummer fabrikant 0452209

Omschrijving

Uitvoering:

  • Schaal met schaalverdeling begint direct aan het einde van de regel, het andere uiteinde heeft een beschermend uiteinde van 10 mm
  • schaalverdeling mm

Omschrijving:

Werkweegschaal van roestvrij staal, vorm B, mm-verdeling, tolerantieklasse volgens DIN 2268. Wordt afzonderlijk verpakt geleverd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lengte: 5000 mm

Norm:

DIN 866-B

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen