Rechte duimstok met schaalverdeling, ss. DIN 866/A 3000mm

Artikelnummer: 0451205
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 0451205
EAN/GTIN 4029713210090
Nummer fabrikant 0451205

Omschrijving

Uitvoering:

  • beide zijden 10 mm beschermende uiteinden
  • schaalverdeling mm

Omschrijving:

Controleweegschalen van roestvrij staal, vorm A, met aan weerszijden 10 mm beschermkappen, mm-verdeling. Tolerantieklasse volgens DIN 2268. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Lengte: 3000 mm

Norm:

DIN 866-A

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen