Omschrijving:
Norm: DIN 32876
Meetbereik: afhankelijk van de aangesloten taster
behuizing: aluminium
Digitale interface: TLC, RS232, USB HID
Eenheden: mm/in
Scanningfrequentie: 260 kHz
Ronde schaalverdeling: met
Cijferverhoging: 0,001 µm
Aantal klassen: goed (8), rework (1), afkeur (1)
ingangen:
2 ingangen voor Heidenhain incrementele tasters
2 USB-ingangen voor meetapparatuur
Bij 20°C en een relatieve vochtigheid van ≤ 50 %:
Nulpuntdrift ≤ 0,15 μm / °C
Afmetingen:
Behuizing: 112 x 190 x 119 mm
Beeldscherm: 155 x 87 mm
Inbegrepen bij levering:
Display TWIN-T20 nano
Voedingsunit + EU, UK, US en CH kabels
Zelftestrapport
Snelstartgids inclusief conformiteitsverklaring