Universele digitale afschuinhoek, ss 200mm

Artikelnummer: 0425702
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0425702
EAN/GTIN 4029713209971
Nummer fabrikant 0425702
L-nummer L40510 583

Omschrijving

Uitvoering:

  • klemeenheid
  • roestvrij staal
  • fabrieksstandaard
  • omkeerbaar meetbereik: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • omkeerbare indicatie - graad en minuten - decimale graad

Omschrijving:

Universele gradenboog DIGI-MET. Gemaakt van roestvrij staal, met sluitschroef. Rail lengte 200mm. Elektronische functies: Aan/uit-schakelaar, nauwkeurigheid: 1 hoekminuut of 0,01 hoekgraad. Weergaveverschil: +/- 0,5 hoek min. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal

Norm:

Factory standard