Universele digitale afschuining hoekmeter, ss 150mm

Artikelnummer: 0425701
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0425701
EAN/GTIN 4029713209964
Nummer fabrikant 0425701
L-nummer L40510 26

Omschrijving

Uitvoering:

  • klemeenheid
  • roestvrij staal
  • fabrieksstandaard
  • omkeerbaar meetbereik: - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • omkeerbare indicatie - graad en minuten - decimale graad

Omschrijving:

Universele gradenboog DIGI-MET. Gemaakt van roestvrij staal, met sluitschroef. Rail lengte 150mm. Elektronische functies: Aan/uit-schakelaar, nauwkeurigheid: 1 hoekminuut of 0,01 hoekgraad. Weergaveverschil: +/- 0,5 hoek min. Verpakking: houten kist

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen