Afschuining hoekliniaal met dubbele aanslag, afm. 100 x 150mm

Artikelnummer: 0416301
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0416301
EAN/GTIN 4029713209773
Nummer fabrikant 0416301
L-nummer L40510 510

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
  • In twee richtingen verstelbare aanslagstang

Omschrijving:

Graadmeter (afschuining) met dubbele aanslagrail en verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van graadboog 100mm, vrij been 150mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 150

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.