Afschuiningstrekker met aangepaste aanslaglijst, afm. 250 x 500mm

Artikelnummer: 0415304
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0415304
EAN/GTIN 4029713002268
Nummer fabrikant 0415304
L-nummer L40510 2100

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling

Omschrijving:

Graadmeter (schuine maat) met verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van de graadbocht 250mm, vrij been 500mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 500

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen