Afschuin-protractor met adj. aanslaglijst, afm. 200 x 400mm

Artikelnummer: 0415303
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0415303
EAN/GTIN 4029713002251
Nummer fabrikant 0415303
L-nummer L40510 2389

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Speciaal staal, pointer arm is satijn chroom afgewerkt
  • Fabrieksstandaard
  • Verstelbare aanslagstang 10° - 170°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling

Omschrijving:

Graadmeter (schuine maat) met verstelbare rail 10°-170°. Gemaakt van speciaal staal, met borgschroef. Gradenverdeling met hoge precisie af te lezen met laser, gradenboog mat verchroomd. Drm. van de graadbocht 200mm, vrij been 400mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 400

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen