Stelschroef, vierhoekige plaat, krt. 85 x 150mm

Artikelnummer: 0413302
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0413302
EAN/GTIN 4029713209704
Nummer fabrikant 0413302
L-nummer L40510 2386

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Speciaal staal
  • Fabrieksstandaard
  • 0 - 180°
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
  • Schaalverdeling in tegengestelde richting
  • Satijnchroom afgewerkt

Omschrijving:

Graadmeter met vergrendelingsschroef, gemaakt van speciaal staal, mat verchroomd. 2 contra-roterende graden met hoge precisie door laser geschaald, 0-180°. Drm. van gradenboog 85mm, vrij been 150mm. Verpakking: kartonnen doos

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 150

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.