Stiftsleutel met dwarsgreep zeskantkogelkop hoogglans vernikkeld 8.0 mm x 238 mm

Artikelnummer: 04099
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 04099
EAN/GTIN 4010995040994
Nummer fabrikant 04099
L-nummer L60070 111

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen, speciaal bij moeilijk bereikbare schroeven.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Handgreep: Wiha dwarsgreep Classic.
  • Inhoud: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 8 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 32 mm
  • Totale lengte (mm): 238 mm
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 100 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 200 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen