5-delige inspectievierkant set

Artikelnummer: 0397101
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 0397101
EAN/GTIN 4029713208776
Nummer fabrikant 0397101
L-nummer L40510 984

Omschrijving

Uitvoering:

Set bestaande uit:
  • mesrand vierkant, roestvrij staal 75 x 50 mm
  • mesrand vierkant, roestvrij staal 40 x 28 mm
  • mesrand vierkant, roestvrij staal 25 x 20 mm
  • mesrandliniaal, speciaal staal 100 mm
  • kraspen van het meetblok 60 x 9 x 9 mm

Omschrijving:

Check set 5 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen