Vierkant met hard en slank lemmet, hard. DIN 875/0 300 x 200mm

Artikelnummer: 0390108
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0390108
EAN/GTIN 4029713208561
Nummer fabrikant 0390108

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Stophoek van speciaal staal, gehard. Met sterke been 30x18mm en zwakke been 32x3mm. Nauwkeurigheid GG 0, zonder haarlijnrand. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 300 x 200

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen