Messnede vierkant, gehard, ss DIN 875/00 200 x 130mm

Artikelnummer: 0388206
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0388206
EAN/GTIN 4029713208486
Nummer fabrikant 0388206
L-nummer L40510 709

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Voor het testen van de exacte hoek en vlakheid (bijvoorbeeld: Gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Haar vierkant gehard R. DIN 875/00 200 x 130mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 200 x 130 mm

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen