Messnede vierkant, gehard, ss DIN 875/00 150 x 100mm

Artikelnummer: 0388205
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0388205
EAN/GTIN 4029713208479
Nummer fabrikant 0388205
L-nummer L40510 597

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 00
  • Voor het testen van de exacte hoek en vlakheid (bijvoorbeeld: Gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Haarhoek, gehard R. DIN 875/00 150 x 100mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 150 x 100 mm

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen