Stiftsleutel 10.0 mm x 231 mm

Artikelnummer: 03875
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03875
EAN/GTIN 4010995038755
Nummer fabrikant 03875

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Binnenzeskant (mm): 10 mm
  • Totale lengte (mm): 231 mm
  • Lengte Pin-sluitmesje (kort) (mm): 50 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen