12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet

Artikelnummer: 03830027
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03830027
EAN/GTIN 4018754008629
Nummer fabrikant 03830027
L-nummer L60010 4752

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met dubbele zeskant, 27 mm
  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • Voor verstuivers op de dieselmotor

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 83 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Type: BMW: M21: E30 = 324td, E28 = 524td, E34 = 524td, M51: E36 = 325td, E34 = 525tds
  • Gewicht: 255 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen