Werkplaats vierkant plat type, ss DIN 875/1 100 x 70mm

Artikelnummer: 0371203
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0371203
EAN/GTIN 4029713207526
Nummer fabrikant 0371203
L-nummer L40510 2628

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 1
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaatshoek van roestvrij staal, zonder aanslag. Nauwkeurigheid GG 1. Verpakking: karton

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • Bladlengte (mm): 100 x 70

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.