Inspectie vierkant, plat model, ss DIN 875/0 750 x 500mm

Artikelnummer: 0369211
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 0369211
    EAN/GTIN 4029713236083
    Nummer fabrikant 0369211

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • DIN 875
    • Nauwkeurigheid graad 0
    • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

    Omschrijving:

    Platte hoek roestvrij, DIN 875/0 750 x 500mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Bladlengte (mm): 750 x 500

    Norm:

    DIN 875

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen