Inspectie square met voet, ss DIN 875/0 400 x 265mm

Artikelnummer: 0368208
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0368208
EAN/GTIN 4029713207007
Nummer fabrikant 0368208
L-nummer L40510 516

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 0
  • Voor exacte hoektesten (bijvoorbeeld gereedschapsmaken)

Omschrijving:

Roestvrij stalen controle hoek, met stop. Nauwkeurigheid GG 0. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Bladlengte (mm): 400 x 265

Norm:

DIN 875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen