PLAATS KOGEL M2.5 HM D2 L18

Artikelnummer: 03560052
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
    Producttype Meettaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 03560052
    EAN/GTIN 7630041114553
    Nummer fabrikant 03560052
    L-nummer L41140 115

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Materiaal: Wolfraamcarbide
    • Bevestiging [mm]: M2,5
    • Diameter [mm]: 2
    • Sondelengte [mm]: 18
    • Bijzondere kenmerken: Voor TESA-HEITE, MICRO-HEITE en μ-HEITE

    Omschrijving:

    M2.5 kogelinzet, hardmetaal, Ø 2 mm, L = 18 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen