UITBREIDING M2.5-M2.5 L45

Artikelnummer: 03560049
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03560049
EAN/GTIN 7630041114522
Nummer fabrikant 03560049
L-nummer L41140 17

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Sondelengte [mm]: 45

Omschrijving:

Verlenging M2.5-M2.5, L = 45 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.