INSERT KUGF M2.5 ST R0.5 L30

Artikelnummer: 03560039
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03560039
EAN/GTIN 7630041114430
Nummer fabrikant 03560039
L-nummer L40620 1234

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Straal [mm]: 0,5
  • Sondelengte [mm]: 30

Omschrijving:

Bolvormige meetinzet M2,5, staal, R0,5, L = 30 mm