VLAKKE INVOER M2.5 HM D3.4 L6

Artikelnummer: 03560023
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03560023
EAN/GTIN 7630041114270
Nummer fabrikant 03560023
L-nummer L40620 1441

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 3,4
  • Sondelengte [mm]: 6

Omschrijving:

M2.5 meetinzet met vlak meetoppervlak, hardmetaal, Ø 3,4 mm, L = 6 mm