VLAKKE INVOER M2.5 HM D5 L5

Artikelnummer: 03560013
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03560013
EAN/GTIN 7630041114171
Nummer fabrikant 03560013
L-nummer L41140 484

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 5
  • Sondelengte [mm]: 5

Omschrijving:

M2.5 meetinzet met vlak meetoppervlak, hardmetaal, Ø 5 mm, L = 5 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.