INSERT KUGF M2 HM R1 L3

Artikelnummer: 03510103
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03510103
EAN/GTIN 7630041113815
Nummer fabrikant 03510103

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: M2
  • Straal [mm]: 1
  • Sondelengte [mm]: 3

Omschrijving:

Bolvormige meetinzet M2, hardmetaal, R1, L = 3 mm