INSERT KUGF M2.5 HM R5 L6

Artikelnummer: 03510102
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03510102
EAN/GTIN 7630041113808
Nummer fabrikant 03510102

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Straal [mm]: 5
  • Sondelengte [mm]: 6

Omschrijving:

Bolvormige meetinzet M2,5, hardmetaal, R5, L = 6 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.