INSERT KUGF M2.5 ST R5 L6

Artikelnummer: 03510101
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03510101
EAN/GTIN 7630041113792
Nummer fabrikant 03510101

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Straal [mm]: 5
  • Sondelengte [mm]: 6

Omschrijving:

Bolvormige meetinzet M2,5, staal, R5, L = 6 mm