Markeerklauw ss gehard, 1/20 250 x 135mm

Artikelnummer: 0344502
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0344502
    EAN/GTIN 4029713206833
    Nummer fabrikant 0344502
    L-nummer L40510 213

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal, gehard
    • Lange T-vormige markeringsrand
    • Fabrieksstandaard
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Lage ingestelde Master-schaal
    • Fijnafstelling
    • Borgschroef

    Omschrijving:

    Markeermeter RCr. 1/20 250 x 135mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 250
    • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
    • Foutlimiet (µm): 50 µm
    • Bruglengte meten: 135 mm

    Norm:

    Factory standard

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen