12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.1 3/8 ″ L.83 mm

Artikelnummer: 03420060
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03420060
EAN/GTIN 4018754127160
Nummer fabrikant 03420060
L-nummer L60010 1981

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 46 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 33,7 mm
  • Lengte [mm): 83 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 62,2 mm
  • Gewicht: 506 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 3/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen