12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.1 7/16 ″ L.54 mm

Artikelnummer: 03410062
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03410062
EAN/GTIN 4018754127085
Nummer fabrikant 03410062
L-nummer L60010 2298

Omschrijving

Omschrijving:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTWAARDEN)
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 49,4 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 34 mm
  • Lengte [mm): 54 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 26 mm
  • t2: 33,1 mm
  • Gewicht: 320 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 7/16 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen