12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.1 3/8 ″ L.50 mm

Artikelnummer: 03410060
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03410060
EAN/GTIN 4018754127078
Nummer fabrikant 03410060
L-nummer L60010 1980

Omschrijving

Omschrijving:

  • ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (TESTWAARDEN)
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 46 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 33,7 mm
  • Lengte [mm): 50 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 23 mm
  • t2: 29,2 mm
  • Gewicht: 232 g
  • Breedte over vlakken [inch]: 1 3/8 ″

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen