12,5 mm (1/2 ″) VDE-dopsleutelinzet SW.13 mm L.56 mm

Artikelnummer: 03370013
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03370013
EAN/GTIN 4018754253777
Nummer fabrikant 03370013
L-nummer L60010 6062

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd
  • VDE isoleert tot 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Beschermd volgens IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • Dubbele zeskant AS-Drive

Kenmerk:

  • d1: 23,3 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 12 mm
  • Lengte [mm): 56 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 13 mm
  • t2: 22 mm
  • Gewicht: 64 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen