12,5 mm (1/2 ″) INHEX-inzet 8 mm L.238 mm

Artikelnummer: 03310008
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03310008
EAN/GTIN 4018754007387
Nummer fabrikant 03310008
L-nummer L60010 6102
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met balhoofd
  • Gebruikt voor het vastschroeven van binnenzeskant bouten
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Speciale lengtes
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 8 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 154 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen