12,5 mm (1/2 ″) INHEX-inzet 5 mm L.238 mm

Artikelnummer: 03310005
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03310005
EAN/GTIN 4018754007370
Nummer fabrikant 03310005
L-nummer L60010 6010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met balhoofd
  • Gebruikt voor het vastschroeven van binnenzeskant bouten
  • Draaihoek tot 25° aan elke kant
  • Speciale lengtes
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 5 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 145 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.