Schroevendraaier SoftFinish Pozidriv met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap PZ2 x 100 mm

Artikelnummer: 03246
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03246
EAN/GTIN 4010995032463
Nummer fabrikant 03246
L-nummer L60070 322

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De in de handgreep geïntegreerde slagkap maakt slaan en wrikken mogelijk met de schroevendraaier.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Eenvoudig losdraaien van vastzittende schroeven dankzij zeskantaanzet voor steeksleutels.
  • Toepassing: Zeer geschikt voor droge toepassingen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • zeskantaanzet: 10
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Pozidriv 1: PZ2
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 6 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 36 mm
  • Totale lengte (mm): 213 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 100 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen