12,5 mm (1/2 ″) dopsleutelinzet SW.19mm L.83 mm

Artikelnummer: 03240019
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03240019
EAN/GTIN 4018754007172
Nummer fabrikant 03240019
L-nummer L60010 79

Omschrijving

Omschrijving:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Hoogwaardig HPQ®-staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 26,2 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • Lengte [mm): 83 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant AS-aandrijving
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 66,7 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Breedte over vlakken [mm en inch]: 19

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen