Schroevendraaier SoftFinish Phillips met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap PH3 x 150 mm

Artikelnummer: 03239
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03239
EAN/GTIN 4010995032395
Nummer fabrikant 03239
L-nummer L60070 320

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De in de handgreep geïntegreerde slagkap maakt slaan en wrikken mogelijk met de schroevendraaier.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Eenvoudig losdraaien van vastzittende schroeven dankzij zeskantaanzet voor steeksleutels.
  • Toepassing: Zeer geschikt voor droge toepassingen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • zeskantaanzet: 13
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Phillips 1: PH3
  • Diameter Zeskantschacht (mm): 8 mm
  • Handgreepdiameter (mm): 41 mm
  • Totale lengte (mm): 268 mm
  • Zichtbare schachtlengte (mm): 150 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen