12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbitdop L.55 mm

Artikelnummer: 03230012
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03230012
EAN/GTIN 4018754007158
Nummer fabrikant 03230012
L-nummer L60010 4749

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne schroeven met meerdere tandwielen (XZN®), M12
  • lengte 55 mm
  • 1/2-inch interne vierkante aandrijving
  • Voor cilinderkopbouten

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 55 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Type: Mercedes-Benz
  • Gewicht: 71 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen