Markeermeter met geleiderol, aflezing 0.05 200mm

Artikelnummer: 0322501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 0322501
    EAN/GTIN 4029713246198
    Nummer fabrikant 0322501
    L-nummer L40510 2300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Roestvrij staal, gehard
    • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
    • Geleiderol
    • Borgschroef
    • Verwisselbare kraspen van gehard staal
    • Fabrieksstandaard

    Omschrijving:

    Vlakheidsmeter met geleiderol 200 mm

    Kenmerk:

    • Materiaal: Roestvrij staal
    • Lezen: 0,05 mm
    • Meetbereik (mm): 0 - 200

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen