KRAAI-RING sleutel SW.41 mm binnen vierkant 1/2 L.71.8 mm

Artikelnummer: 03190041
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03190041
EAN/GTIN 4018754102112
Nummer fabrikant 03190041
L-nummer L60010 6031

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 24,5 mm
  • Lengte [mm): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Gewicht: 169 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 41 mm
  • Breedte mm (b): 57,9 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen