KRAAI-RING sleutel SW.28 mm binnen vierkant 1/2 ″ L.56,8 mm

Artikelnummer: 03190028
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03190028
EAN/GTIN 4018754148684
Nummer fabrikant 03190028
L-nummer L60010 2272

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
  • Let op! Gewijzigde instellingen van momentsleutels

Kenmerk:

  • a: 22,5 mm
  • Lengte [mm): 56,8 mm
  • S: 29,3 mm
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • W: 21 mm
  • Gewicht: 120 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 28 mm
  • Breedte mm (b): 42,1 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen