12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbitdop nr. 1054X maat M8 L.80 mm

Artikelnummer: 03160808
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03160808
EAN/GTIN 4018754007066
Nummer fabrikant 03160808
L-nummer L60010 4023

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne schroeven met meerdere tandwielen (XZN®)
  • DIN 2324
  • Speciale lengtes
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 80 mm
  • L2: 42 mm
  • Lengte [mm): 85 mm
  • Nr.: 1054X
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 86 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen