12,5 mm (1/2 ″) INHEX wisselplaat SW.6 mm L.220 mm

Artikelnummer: 03152206
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03152206
EAN/GTIN 4018754007042
Nummer fabrikant 03152206
L-nummer L60010 6080
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • Speciale lengtes
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 220 mm
  • L2: 182 mm
  • Nr.: 1054/6L
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 6 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 108 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen