12,5 mm (1/2 ″) INHEX inzetstuk SW.5 mm L.180 mm

Artikelnummer: 03151805
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03151805
EAN/GTIN 4018754007035
Nummer fabrikant 03151805
L-nummer L60010 966

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • Speciale lengtes
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22 mm
  • L1: 180 mm
  • L2: 20 mm
  • Nr.: 1054/5
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 5 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 118 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen