12,5 mm (1/2 ″) INHEX inzetstuk SW.13 mm L.70 mm

Artikelnummer: 03150713
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03150713
EAN/GTIN 4018754006908
Nummer fabrikant 03150713
L-nummer L60010 1451

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor binnenzeskant bouten
  • Speciale lengtes
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 24 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 25 mm
  • Nr.: 1054/13
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 13 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 130 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen