12,5 mm (1/2 ″) schroevendraaierbitdop TORX T55 L.140 mm

Artikelnummer: 03131455
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03131455
EAN/GTIN 4018754006854
Nummer fabrikant 03131455
L-nummer L60010 225

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor interne TORX®-schroeven
  • extra lang
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 140 mm
  • L2: 102 mm
  • Lengte [mm): 140 mm
  • Uitvoerprofiel: TORX®
  • Grootte Uitvoerprofiel: T55
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 1/2″
  • Gewicht: 159 g